그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 롤러 체인 링크 |
ANSI 체인 크기 | C2040AS |
끝을 중심선에 연결 | 0.38 " |
내부 핀 직경. | 0.156 " |
길이 | 1" |
윤활제/루브리컨트 | SAE 10 ~ SAE 50 |
자재 | 스테인리스 강 |
맥스. 허용 하중 | 150 파운드 |
핀 직경 외부. | 0.156 " |
전체 폭 | 0.717 " |
핀 길이 | 0.705 " |
핀 링크 플레이트 두께 | 0.06 " |
핀 타입 | 리벳 |
피치 | 1" |
리벳 끝에서 중심선까지 | 0.325 " |
롤러 직경 | 0.312 " |
롤러 링크 플레이트 높이 | 0.472 " |
온도. 범위 | -40에서 750F로 |
타입 | SK-1 어태치먼트 |
롤러 링크 플레이트 사이의 폭 | 0.312 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 7315190000 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 핀 직경 외부. | ANSI 체인 크기 | 끝을 중심선에 연결 | 전체 폭 | 핀 길이 | 핀 링크 플레이트 두께 | 피치 | 리벳 끝에서 중심선까지 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80LSK1RL | 0.312 " | 80L | 0.758 " | 1.398 " | 1.398 " | 0.125 " | 1" | 0.64 " | ₩ 73,185 | ||
80SK1RL | 0.312 " | 80 | 0.758 " | 1.398 " | 1.398 " | 0.125 " | 1" | 0.64 " | ₩ 35,577 | ||
80ASSK1RL | 0.312 " | 80AS | 0.758 " | 1.398 " | 1.398 " | 0.125 " | 1" | 0.64 " | ₩ 121,502 | ||
C2040LSK1RL | 0.156 " | C2040L | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | ₩ 26,390 | ||
C2040SK1RL | 0.156 " | C2040 | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | ₩ 13,667 | ||
C2042ASSK1RL | 0.156 " | C2042AS | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | ₩ 68,460 | ||
C2042SK1RL | 0.156 " | C2042 | 0.38 " | 0.717 " | 0.705 " | 0.06 " | 1" | 0.325 " | ₩ 19,967 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.