TSUBAKI BL546 리프 체인 50피트 안시 크기 Bl5
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 잎 사슬 |
ANSI 체인 크기 | BL5 |
체인 유형 | 표준 리벳 |
홀 직경 | 0.236 " |
내부 핀 직경. | 0.234 " |
레이싱 | 4 x 6 |
길이 | 50ft. |
윤활제/루브리컨트 | SAE 10 ~ SAE 50 |
자재 | 강철 |
핀 직경 외부. | 0.234 " |
전체 폭 | 1.083 " |
핀 길이 | 1.083 " |
핀 링크 플레이트 두께 | 0.094 " |
핀 타입 | 리벳 |
피치 | 5 / 8 " |
롤러 링크 플레이트 높이 | 0.591 " |
온도. 범위 | 15 ~ 300F |
인장 강도 | 17,600 파운드 |
타입 | 단일 가닥 |
선박 중량 (kg) | 35.75 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 29.21 |
선박 폭 (cm) | 29.21 |
HS 코드 | 7315120080 |
원산지 | TW |
모델 | 핀 링크 플레이트 두께 | ANSI 체인 크기 | 홀 직경 | 피치 | 롤러 직경 | 롤러 링크 플레이트 높이 | 인장 강도 | 내부 핀 직경. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL423 | 0.08 " | BL4 | 0.202 " | 1 / 2 " | - | 0.472 " | 5300 파운드 | 0.2 " | ₩ 4,660,390 | |
BL423RB | 0.08 " | BL4 | - | 1 / 2 " | 0.469 " | 0.472 " | 5300 파운드 | 0.2 " | ₩ 239,732 | |
BL434 | 0.08 " | BL4 | 0.202 " | 1 / 2 " | - | 0.472 " | 7900 파운드 | 0.2 " | ₩ 2,922,307 | |
BL434RB | 0.08 " | BL4 | - | 1 / 2 " | 0.625 " | 0.472 " | 7900 파운드 | 0.2 " | ₩ 299,932 | |
BL446 | 0.08 " | BL4 | 0.202 " | 1 / 2 " | - | 0.472 " | 10,600의 파운드 | 0.2 " | ₩ 3,874,080 | |
BL446RB | 0.08 " | BL4 | - | 1 / 2 " | - | 0.472 " | 10,600의 파운드 | 0.2 " | ₩ 704,147 | |
BL466RB | 0.08 " | BL4 | - | 1 / 2 " | - | 0.472 " | 15,600 파운드 | 0.2 " | ₩ 868,857 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.