항목 | 오프셋 링크 |
ANSI 체인 크기 | 80 |
파단 강도 | 1720 파운드 |
부싱 직경 (에.) | 0.625 |
끝을 중심선에 연결 | 0.701 " |
내부 핀 직경. | 0.448 " |
길이 | 1" |
윤활제/루브리컨트 | SAE 10 ~ SAE 50 |
자재 | 탄소강 |
맥스. 허용 하중 | 1720 파운드 |
핀 직경 외부. | 0.448 " |
전체 폭 | 1.398 " |
핀 길이 | 1.341 " |
핀 링크 플레이트 두께 | 0.125 " |
핀 타입 | 코터 |
피치 | 1" |
리벳 끝에서 중심선까지 | 0.64 " |
롤러 직경 | 0.625 " |
롤러 링크 플레이트 높이 | 0.949 " |
온도. 범위 | 15 ~ 300F |
인장 강도 | 10,800 파운드 |
타입 | 중공 핀 |
롤러 링크 플레이트 사이의 폭 | 0.625 |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 7315190000 |
원산지 | JP |
모델 | 핀 길이 | ANSI 체인 크기 | 끝을 중심선에 연결 | 핀 링크 플레이트 두께 | 핀 타입 | 피치 | 리벳 끝에서 중심선까지 | 롤러 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2040HPOL | 0.689 " | C2040 | 0.374 " | 0.06 " | 리벳 | 1" | 0.315 " | 0.312 " | ₩ 32,760 | |
C2042HPOL | 0.689 " | C2042 | 0.374 " | 0.06 " | 리벳 | 1" | 0.315 " | 0.625 " | ₩ 42,157 | |
C2050HPOL | 0.855 " | C2050 | 0.459 " | 0.08 " | 리벳 | 1.25 " | 0.396 " | 0.4 " | ₩ 41,772 | |
C2052HPOL | 0.855 " | C2052 | 0.459 " | 0.08 " | 리벳 | 1.25 " | 0.396 " | 0.75 " | ₩ 57,347 | |
C2060HPOL | 1.055 " | C2060H | 0.561 " | 0.125 " | 리벳 | 1.5 " | 0.494 " | 0.469 " | ₩ 54,600 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.