항목 | 단일 가닥 스프로킷 |
ANSI 스프로킷 번호 | 60 |
보어 직경. | 3 / 4 " |
허브 직경 | 3" |
보어를 통한 길이 | 1.25 " |
자재 | 스테인리스 강 |
맥스. 구경 | 2-3 / 4 " |
이의 수 | 22 |
외부 Dia. | 5.67 " |
피치 Dia. | 5.27 " |
타입 | 플레인 보어 |
선박 중량 (kg) | 1.9 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 15.75 |
선박 폭 (cm) | 16 |
HS 코드 | 8483901050 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.