항목 | 롤러 체인 |
ANSI 체인 크기 | 40NT |
파단 강도 | 810 파운드 |
체인 유형 | 넵튠 리벳 |
끝을 중심선에 연결 | 0.392 " |
내부 핀 직경. | 0.156 " |
길이 | 10ft. |
윤활제/루브리컨트 | SAE 10 ~ SAE 50 |
자재 | 강철 |
맥스. 허용 하중 | 810 파운드 |
핀 직경 외부. | 0.156 " |
전체 폭 | 0.717 " |
핀 길이 | 0.717 " |
핀 링크 플레이트 두께 | 0.06 " |
핀 타입 | 리벳 |
피치 | 1 / 2 " |
리벳 끝에서 중심선까지 | 0.325 " |
롤러 직경 | 0.312 " |
롤러 링크 플레이트 높이 | 0.472 " |
온도. 범위 | 14 ~ 302F |
인장 강도 | 4290 파운드 |
타입 | 단일 가닥 |
롤러 링크 플레이트 사이의 폭 | 0.312 " |
선박 중량 (kg) | 2.05 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 26.42 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 7315110060 |
원산지 | JP |
모델 | 핀 길이 | ANSI 체인 크기 | 파단 강도 | 핀 링크 플레이트 두께 | 피치 | 리벳 끝에서 중심선까지 | 롤러 직경 | 롤러 링크 플레이트 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35NTRB | 0.5 " | 35NT | 480의 파운드 | 0.05 " | 3 / 8 " | 0.23 " | 0.2 " | 0.354 " | ₩ 302,557 | |
50NTRB | 0.878 " | 50NT | 1430 파운드 | 0.08 " | 5 / 8 " | 0.406 " | 0.4 " | 0.591 " | ₩ 462,035 | |
60NTRB | 1.087 " | 60NT | 1980 파운드 | 0.094 " | 3 / 4 " | 0.506 " | 0.469 " | 0.713 " | ₩ 642,372 | |
80NTRB | 1.398 " | 80NT | 3300의 파운드 | 0.125 " | 1" | 0.64 " | 0.625 " | 0.949 " | ₩ 1,448,510 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.