그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 롤러 체인 |
ANSI 체인 크기 | 40 마력 |
파단 강도 | 397 파운드 |
부싱 직경 (에.) | 0.312 |
체인 유형 | 중공 핀 |
끝을 중심선에 연결 | 0.374 " |
내부 핀 직경. | 0.157 " |
길이 | 10ft. |
윤활제/루브리컨트 | SAE 10 ~ SAE 50 |
자재 | 강철 |
맥스. 허용 하중 | 397 파운드 |
핀 직경 외부. | 0.224 " |
전체 폭 | 0.689 " |
핀 길이 | 0.689 " |
핀 링크 플레이트 두께 | 0.06 " |
핀 타입 | 리벳 |
피치 | 1 / 2 " |
리벳 끝에서 중심선까지 | 0.315 " |
롤러 직경 | 0.312 " |
롤러 링크 플레이트 높이 | 0.472 " |
온도. 범위 | 15 ~ 300F |
인장 강도 | 2430 파운드 |
타입 | 단일 가닥 |
롤러 링크 플레이트 사이의 폭 | 0.312 " |
선박 중량 (kg) | 1.64 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 26.16 |
선박 폭 (cm) | 14.48 |
HS 코드 | 7315895000 |
원산지 | JP |
A. 성공적인 설치에는 전용 보관 공간을 만들거나 쉽게 접근하고 정리할 수 있도록 도구 상자에 라벨이 붙은 구획을 사용하는 것이 포함됩니다. 신중하게 구성된 설정은 가동 중지 시간을 최소화하고 작업 효율성을 간소화합니다.
A.
A.
A.
모델 | 전체 폭 | ANSI 체인 크기 | 파단 강도 | 핀 길이 | 핀 링크 플레이트 두께 | 핀 타입 | 피치 | 리벳 끝에서 중심선까지 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50HPB | 0.855 " | 50 마력 | 705 파운드 | 0.855 " | 0.08 " | 리벳 | 5 / 8 " | 0.396 " | ₩ 436,432 | |
60HPB | 1.055 " | 60 마력 | 948 파운드 | 1.055 " | 0.094 " | 리벳 | 3 / 4 " | 0.494 " | ₩ 451,097 | |
80HPB | 1.341 " | 80 마력 | 1720 파운드 | 1.341 " | 0.125 " | 리벳 | 1" | 0.64 " | ₩ 1,191,907 | |
C2040HPB | 0.689 " | C2040마력 | - | 0.689 " | 0.06 " | 리벳 | 1" | 0.315 " | ₩ 357,315 | |
C2042HPB | 0.689 " | C2042마력 | - | 0.689 " | 0.06 " | 중공 핀 | 1" | 0.315 " | ₩ 517,090 | |
C2050HPB | 0.855 " | C2050마력 | - | 0.855 " | 0.08 " | 중공 핀 | 1-1 / 4 " | 0.396 " | ₩ 346,727 | |
C2052HPB | 0.855 " | C2052마력 | - | 0.855 " | 0.08 " | 중공 핀 | 1-1 / 4 " | 0.396 " | ₩ 565,372 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.