항목 | 단일 가닥 스프로킷 |
ANSI 스프로킷 번호 | 40 |
보어 직경. | 5 / 8 " |
허브 직경 | 3" |
보어를 통한 길이 | 1" |
자재 | 스테인리스 강 |
맥스. 구경 | 2-1 / 4 " |
이의 수 | 24 |
외부 Dia. | 4.1 " |
피치 Dia. | 3.831 " |
타입 | 플레인 보어 |
선박 중량 (kg) | 1.02 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 11.68 |
선박 폭 (cm) | 12.19 |
HS 코드 | 8483901050 |
원산지 | CN |
모델 | 보어 직경. | 허브 직경 | 보어를 통한 길이 | 맥스. 구경 | 이의 수 | 외부 Dia. | 피치 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40B10SS | 1 / 2 " | 1-1 / 4 " | 7 / 8 " | 3 / 4 " | 10 | 1.84 " | 1.618 " | ₩ 272,405 | |
40B12SS | 1 / 2 " | 1-9 / 16 " | 7 / 8 " | 1" | 12 | 2.17 " | 1.932 " | ₩ 279,580 | |
40B13SS | 1 / 2 " | 1-9 / 16 " | 7 / 8 " | 1-1 / 16 " | 13 | 2.33 " | 2.089 " | ₩ 287,105 | |
40B14SS | 1 / 2 " | 1-11 / 16 " | 7 / 8 " | 1-1 / 8 " | 14 | 2.49 " | 2.247 " | ₩ 374,745 | |
40B16SS | 5 / 8 " | 2" | 7 / 8 " | 1-3 / 8 " | 16 | 2.81 " | 2.563 " | ₩ 328,125 | |
40B18SS | 5 / 8 " | 2-5 / 16 " | 1" | 1-1 / 2 " | 18 | 3.14 " | 2.879 " | ₩ 418,390 | |
40B19SS | 5 / 8 " | 2-1 / 2 " | 1" | 1-3 / 4 " | 19 | 3.3 " | 3.038 " | ₩ 444,027 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.