그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 단일 가닥 스프로킷 |
ANSI 스프로킷 번호 | 35 |
보어 직경. | 1 / 2 " |
키 시트 크기 (인치) | 1/8x1/16 |
이의 수 | 20 |
외부 Dia. | 2.59 " |
피치 Dia. | 2.397 " |
고정 나사 크기 | # 10-24 |
세트 스크류 위치 | 키홈 바로 위 및 키홈에서 90도 |
타입 | 고정 보어 |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 9.14 |
선박 폭 (cm) | 9.4 |
HS 코드 | 8483901050 |
원산지 | CN |
모델 | 보어 직경. | 가격 | |
---|---|---|---|
35B20F-5 / 8 | 5 / 8 " | ₩ 52,080 | |
35B20F-3 / 4 | 3 / 4 " | ₩ 52,657 | |
35B20F-1 | 1" | ₩ 52,657 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.