항목 | 단일 가닥 스프로킷 |
ANSI 스프로킷 번호 | 35 |
보어 직경. | 1 / 2 " |
허브 직경 | 1-1 / 4 " |
보어를 통한 길이 | 3 / 4 " |
자재 | 스테인리스 강 |
맥스. 구경 | 3 / 4 " |
이의 수 | 13 |
외부 Dia. | 1.75 " |
피치 Dia. | 1.567 " |
타입 | 플레인 보어 |
선박 중량 (kg) | 0.12 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 6.6 |
선박 폭 (cm) | 4.06 |
HS 코드 | 8483901050 |
원산지 | CN |
모델 | 보어 직경. | 허브 직경 | 맥스. 구경 | 이의 수 | 외부 Dia. | 피치 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35B11SS | 3 / 8 " | 1-1 / 16 " | 9 / 16 " | 11 | 1.5 " | 1.331 " | ₩ 226,887 | |
35B12SS | 1 / 2 " | 1-7 / 32 " | 5 / 8 " | 12 | 1.63 " | 1.449 " | ₩ 218,942 | |
35B15SS | 1 / 2 " | 1-11 / 32 " | 7 / 8 " | 15 | 1.99 " | 1.804 " | ₩ 275,152 | |
35B16SS | 1 / 2 " | 1-15 / 32 " | 15 / 16 " | 16 | 2.11 " | 1.922 " | ₩ 273,297 | |
35B19SS | 1 / 2 " | 1-27 / 32 " | 1-1 / 4 " | 19 | 2.47 " | 2.279 " | ₩ 289,082 | |
35B9SS | 3 / 8 " | 27 / 32 " | 3 / 8 " | 9 | 1.26 " | 1.097 " | ₩ 189,490 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.