항목 | 디지털 수압식 압력계 |
배터리 수명 | 최소 12 시간 |
디스플레이 | LCD |
유량 범위 | 0에서 9999 GPM |
유체 온도. 범위 | 32 ~ 212F, 0 ~ 100C |
최대. 압력 | 300PSI, 2068KPA |
메모리 | 1000 독서 |
작동 온도 범위 | 40도 ~ 100도 F, 4도 ~ 38도 C |
전원 | AA 셀 배터리 4개 |
압력 범위 | 0~300psi, 0~2068KPA |
선박 중량 (kg) | 5.25 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 58.42 |
선박 폭 (cm) | 53.34 |
HS 코드 | 9026208000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.