항목 | 포켓 테스트 셰프 온도계 |
정확성 | +/- 5도 F |
케이스 재질 | 스테인리스 강 |
다이얼 크기 | 1" |
지름 | 1 / 8 " |
디스플레이 | 아날로그 |
길이 | 5" |
렌즈 재질 | 플라스틱 |
금속 탐지 가능 | 가능 |
줄기 길이 | 5" |
줄기 재질 | 스테인리스 강 |
온도. 범위 | 50도에서 550도까지 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 9025198080 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.