항목 | 차가운 음료 디스펜서 |
A | 3.9 |
생산 능력 | 15-1 / 2 갤런 |
색상 | 스테인리스 스틸 / 블랙 |
깊이 | 31.25 " |
높이 | 39.75 " |
보유 | 0.5 배럴 |
자재 | 스테인리스 스틸 / 헤비 듀티 블랙 비닐 |
타입 | 직접 그리기 맥주 디스펜서 |
전압 | 115 |
와트 | 449 |
폭 | 23.5 " |
선박 중량 (kg) | 92.99 |
선박 높이 (cm) | 116.84 |
선박 길이 (cm) | 93.98 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 8418690130 |
프로덕트 | 모델 | A | 생산 능력 | 깊이 | 높이 | 보유 | 와트 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDD-2 | 9.1 | 31 갤런 | 27.125 " | 37 " | (2) 0.5 배럴 | 1046 | 58.875 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.