항목 | 냉동 장치 |
A | 12.9 |
색상 | 백 |
제어 유형 | 자동 온도 조절 장치 |
코드 길이 | 9ft. |
깊이 | 29.875 " |
도어 힌지 | 오른쪽 왼쪽 |
문 유형 | 이중 유리 도어 힌지 |
냉동실 용량 | 49큐. 피트 |
높이 | 78.63 " |
온도 범위 | -10F |
타입 | 유리문 상인 |
전압 | 115 |
폭 | 54.125 " |
선박 중량 (kg) | 276.69 |
선박 높이 (cm) | 205.74 |
선박 길이 (cm) | 144.78 |
선박 폭 (cm) | 83.82 |
HS 코드 | 8418400000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.