TRUE RESIDENTIAL GDM-23 냉장고 유리 도어 23 입방 피트
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 냉장고 |
A | 5.2 |
색상 | 백 |
제어 유형 | 자동 온도 조절 장치 |
코드 길이 | 9ft. |
도어 힌지 | 권리 |
문 유형 | 유리 |
Energy Star 준수 | 아니 |
Hz | 60 |
문 수 | 1 |
섹션 수 | 1 |
선반 수 | 4 |
전반적인 깊이 | 29-13 / 16 " |
전체 높이 | 78.625 " |
전체 폭 | 27 " |
플러그 유형 | NEMA 5-15R |
냉장고 용량 | 23 cu. ft. |
냉장고 스타일 | 상업 판매자 |
냉장고 온도 범위 | 33 ~ 38 F |
총 용량 | 23 cu. ft. |
전압 | 115V |
선박 중량 (kg) | 141.52 |
선박 높이 (cm) | 213.36 |
선박 길이 (cm) | 81.28 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 8418100090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | A | 색상 | 문 수 | 선반 수 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T-23-HC | 냉장고 | 7.6 | 스테인리스 강 | 1 | 4 | 29.5 " | 81 9 / 16 " | 27 " | - | RFQ
| |
T-49 | 냉장고 | 9.1 | 스테인리스 강 | 2 | 8 | 29.5 " | 81 9 / 16 " | 54.125 " | - | RFQ
| |
T-72 | 냉장고 | 9.6 | 스테인리스 강 | 3 | 12 | 29.5 " | 81 9 / 16 " | 78.125 " | - | RFQ
| |
TUC-27-HC | 냉장고 | 3.9 | 스테인리스 강 | 1 | 2 | 30-1 / 16 " | 29.75 " | 27 9 / 16 " | - | RFQ
| |
TUC-48 | 냉장고 | 5.0 | 스테인리스 강 | 2 | 4 | 30-1 / 16 " | 35-15/16 | 48 5 / 16 " | - | RFQ
| |
GDM-7 | 냉장고 | 4.5 | 백 | 1 | 3 | 26.125 " | 39 11 / 16 " | 23 15 / 16 " | - | RFQ
| |
GDM-12 | 냉장고 | 5.0 | 백 | 1 | 3 | 23.031 " | 62 5 / 16 " | 24 13 / 16 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.