그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 선반 |
조립 된 | 가능 |
색상 | 파란색 |
건설 | 용접 |
깊이 | 6" |
마감재 | 광택이 나는 |
구멍 모양 | 일주 |
구멍 크기 | 1 / 4 " |
구멍 간격 | 1" |
길이 | 12 " |
잠금 시스템 | 가능 |
자재 | 강철 |
투영 | 6" |
타입 | 잠금 스타일 |
폭 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 0.99 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 34.04 |
선박 폭 (cm) | 18.8 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.