그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 베개 블록 베어링 |
볼트 크기 | 7 / 16 " |
보어 직경. | 1.125 " |
동적 부하 용량 | 4384의 파운드 |
마감재 | 그린 |
주택 자재 | 주철 |
재료 삽입 | 52100 크롬 스틸 |
삽입 유형 | 공 |
잠금 유형 | 고정 나사 |
윤활제/루브리컨트 | Shell Alvania RL2 또는 NLGI # 2 동등 |
장착 구멍 중심에서 중심까지 | 121mm |
샤프트 센터에 장착 표면 | 39.6mm |
볼트 수 | 2 |
전체 높이 | 80mm |
전체 길이 | 160mm |
전체 폭 | 38.1mm |
정적 부하 용량 | 2540의 파운드 |
온도. 범위 | -40도 ~ 250도 F |
선박 중량 (kg) | 1.26 |
선박 높이 (cm) | 17.02 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
원산지 | CN |
모델 | 전체 길이 | 볼트 크기 | 보어 직경. | 전체 폭 | 정적 부하 용량 | 동적 부하 용량 | 잠금 유형 | 장착 구멍 중심에서 중심까지 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCP204-12 | 127mm | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 43.7mm | 1490의 파운드 | 2880의 파운드 | 편심 잠금 칼라 | 95mm | ₩ 48,247 | |
HCP205-16 | 140mm | 3 / 8 " | 1" | 44.4mm | 1760의 파운드 | 3150 파운드 | 편심 잠금 칼라 | 105mm | ₩ 55,265 | |
HCP206-19 | 160mm | 1 / 2 " | 1.187 " | 48.4mm | 2540의 파운드 | 4390의 파운드 | 편심 잠금 칼라 | 121mm | ₩ 72,502 | |
HCP206-20 | 160mm | 1 / 2 " | 1.25 " | 48.4mm | 2540의 파운드 | 4390의 파운드 | 편심 잠금 칼라 | 121mm | ₩ 70,297 | |
HCP207-20 | 167mm | 1 / 2 " | 1.25 " | 51.1mm | 3440의 파운드 | 5780의 파운드 | 편심 잠금 칼라 | 127mm | ₩ 97,860 | |
HCP207-23 | 167mm | 1 / 2 " | 1.437 " | 51.1mm | 3440의 파운드 | 5780의 파운드 | 편심 잠금 칼라 | 127mm | ₩ 94,500 | |
HCP208-24 | 184mm | 1 / 2 " | 1.5 " | 56.3mm | 4070의 파운드 | 6630의 파운드 | 편심 잠금 칼라 | 137mm | ₩ 105,332 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.