그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 4- 볼트 플랜지 베어링 |
볼트 크기 | 5 / 8 " |
보어 직경. | 2.187 " |
동적 부하 용량 | 9779의 파운드 |
마감재 | 그린 |
주택 자재 | 주철 |
재료 삽입 | 52100 크롬 스틸 |
삽입 유형 | 공 |
잠금 유형 | 편심 잠금 칼라 |
윤활제/루브리컨트 | Shell Alvania RL2 또는 NLGI # 2 동등 |
장착 구멍 중심에서 중심까지 | 130mm |
전체 높이 | 74.6mm |
전체 길이 | 162mm |
전체 폭 | 162mm |
정적 부하 용량 | 6564의 파운드 |
온도. 범위 | -40도 ~ 250도 F |
선박 중량 (kg) | 3.8 |
선박 높이 (cm) | 7.46 |
선박 길이 (cm) | 16.2 |
선박 폭 (cm) | 16.2 |
원산지 | CN |
모델 | 정적 부하 용량 | 볼트 크기 | 보어 직경. | 동적 부하 용량 | 장착 구멍 중심에서 중심까지 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCFU204-12 | 1494의 파운드 | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 2877의 파운드 | 64mm | 45.6mm | 86mm | 86mm | ₩ 46,777 | |
HCFU205-16 | 1764의 파운드 | 3 / 8 " | 1" | 3147의 파운드 | 70mm | 45.9mm | 95mm | 95mm | ₩ 53,112 | |
HCFU206-19 | 2540의 파운드 | 3 / 8 " | 1.187 " | 4386의 파운드 | 83mm | 50.1mm | 108mm | 108mm | ₩ 72,625 | |
HCFU206-20 | 2540의 파운드 | 3 / 8 " | 1.25 " | 4386의 파운드 | 83mm | 50.1mm | 108mm | 108mm | ₩ 71,505 | |
HCFU207-20 | 3439의 파운드 | 7 / 16 " | 1.25 " | 5777 파운드 | 92mm | 53.3mm | 117mm | 117mm | ₩ 84,157 | |
HCFU207-23 | 3439의 파운드 | 7 / 16 " | 1.437 " | 5777 파운드 | 92mm | 53.3mm | 117mm | 117mm | ₩ 89,810 | |
HCFU208-24 | 4069의 파운드 | 1 / 2 " | 1.5 " | 6631의 파운드 | 102mm | 58.9mm | 130mm | 130mm | ₩ 112,245 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.