플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

TRITAN 80BS18H X 1 1/4 스프라켓 6.260in OD 1in PD 1-1 / 4inBD # 18 | AH6UQF 36GE79

TRITAN 80BS18H X 1 1/4 스프로킷 6.260in OD 1in PD 1-1/4inBD #18

재고 있음 있음
항목: AH6UQF 모델: 80BS18H X 1 1/4크로스 참조: 36GE79

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 192,570 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목스프로켓
ANSI 스프로킷 번호80
보어 직경.1.25
허브 직경4.25
키 시트 크기 (인치)1/4x1/8
보어를 통한 길이1.5
자재강철
이의 수18
외부 Dia.6.260
피치 Dia.1.000
고정 나사 직경 (에.)5/16
세트 스크류 위치키홈 위에 하나의 세트 스크루와 90도에서 두 번째 세트 스크루
타입완성 된 보어

배송 정보:

선박 중량 (kg) 2.93
선박 높이 (cm)3.8
선박 길이 (cm)15.9
선박 폭 (cm)15.9
원산지CN

제품 변형

프로덕트모델피치 Dia.ANSI 스프로킷 번호보어 직경.세트 스크류 위치타입부싱 필요허브 직경보어를 통한 길이가격
TRITAN 35BS10H X 5/8 스프로킷 1.378인치OD 0.375인치PD 5/8인치BD #10 | AH6TYR 36GA17 35BS10H×5/80.375355/8키홈 위에 하나의 세트 스크루와 90도에서 두 번째 세트 스크루완성 된 보어-94/973/4₩ 19,827
TRITAN 35BS11H X 1/2 스프로킷 1.496인치 OD 0.375inPD 1/2인치BD #11 | AH6TYT 36GA18 35BS11H×1/20.375351/290도에서 두 개의 고정 나사완성 된 보어-1-1/163/4₩ 19,757
TRITAN 35BS11H X 3/4 스프로킷 1.496인치 OD 0.375inPD 3/4인치BD #11 | AH6TYU 36GA19 35BS11H×3/40.375353/4키홈 위에 하나의 세트 스크루와 90도에서 두 번째 세트 스크루완성 된 보어-1-1/163/4₩ 20,370
TRITAN 35BS11H X 5/8 스프라켓 1.496 인치 OD 0.375inPD 5 / 8inBD # 11 | AH6TYV 36GA20 35BS11H×5/80.375355/8키홈 위에 하나의 세트 스크루와 90도에서 두 번째 세트 스크루완성 된 보어-1-1/163/4₩ 21,490
TRITAN 35BS12H X 5/8 스프로킷 1.614인치OD 0.375인치PD 5/8인치BD #12 | AH6TYW 36GA21 35BS12H×5/80.375355/8키홈 위에 하나의 세트 스크루와 90도에서 두 번째 세트 스크루완성 된 보어-1-7/323/4₩ 21,857
TRITAN 35BS13H X 1/2 스프라켓 1.732inOD 0.375inPD 1/2 InchBD # 35 | AH6TYX 36GA22 35BS13H×1/20.375351/290도에서 두 개의 고정 나사완성 된 보어-1.253/4₩ 21,857
TRITAN 35BS13H X 5/8 스프로킷 1.732인치OD 0.375인치PD 5/8인치BD #13 | AH6TYY 36GA23 35BS13H×5/80.375355/8키홈 위에 하나의 세트 스크루와 90도에서 두 번째 세트 스크루완성 된 보어-1.253/4₩ 22,347

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

TRITAN 80BS18H X 1 1/4 스프로킷 6.260in OD 1in PD 1-1/4inBD #18
₩ 192,570 /단위