그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스프로켓 |
ANSI 스프로킷 번호 | 50 |
보어 직경. | 3/4 |
허브 직경 | 2.5 |
키 시트 크기 (인치) | 3/16x3/32 |
보어를 통한 길이 | 1 |
자재 | 강철 |
이의 수 | 16 |
외부 Dia. | 3.504 |
피치 Dia. | 0.625 |
고정 나사 직경 (에.) | 1/4 |
세트 스크류 위치 | 키홈 위에 하나의 세트 스크루와 90도에서 두 번째 세트 스크루 |
타입 | 완성 된 보어 |
선박 중량 (kg) | 0.68 |
선박 높이 (cm) | 2.5 |
선박 길이 (cm) | 8.9 |
선박 폭 (cm) | 8.9 |
원산지 | CN |
모델 | 피치 Dia. | ANSI 스프로킷 번호 | 보어 직경. | 세트 스크류 위치 | 타입 | 부싱 필요 | 허브 직경 | 보어를 통한 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35BS10H×5/8 | 0.375 | 35 | 5/8 | 키홈 위에 하나의 세트 스크루와 90도에서 두 번째 세트 스크루 | 완성 된 보어 | - | 94/97 | 3/4 | ₩ 19,827 | |
35BS11H×1/2 | 0.375 | 35 | 1/2 | 90도에서 두 개의 고정 나사 | 완성 된 보어 | - | 1-1/16 | 3/4 | ₩ 19,757 | |
35BS11H×3/4 | 0.375 | 35 | 3/4 | 키홈 위에 하나의 세트 스크루와 90도에서 두 번째 세트 스크루 | 완성 된 보어 | - | 1-1/16 | 3/4 | ₩ 20,370 | |
35BS11H×5/8 | 0.375 | 35 | 5/8 | 키홈 위에 하나의 세트 스크루와 90도에서 두 번째 세트 스크루 | 완성 된 보어 | - | 1-1/16 | 3/4 | ₩ 21,490 | |
35BS12H×5/8 | 0.375 | 35 | 5/8 | 키홈 위에 하나의 세트 스크루와 90도에서 두 번째 세트 스크루 | 완성 된 보어 | - | 1-7/32 | 3/4 | ₩ 21,857 | |
35BS13H×1/2 | 0.375 | 35 | 1/2 | 90도에서 두 개의 고정 나사 | 완성 된 보어 | - | 1.25 | 3/4 | ₩ 21,857 | |
35BS13H×5/8 | 0.375 | 35 | 5/8 | 키홈 위에 하나의 세트 스크루와 90도에서 두 번째 세트 스크루 | 완성 된 보어 | - | 1.25 | 3/4 | ₩ 22,347 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.