그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 아울렛 스트립 |
색상 | 검정 |
코드 길이 | 15ft. |
게이지 / 도체 | 14/3 |
학년 | 산업(공업) |
높이 | 1.75 " |
주택 자재 | 금속 |
길이 | 17.5 " |
맥스. 암페어 | 15 |
장착 스타일 | 열쇠 구멍 |
NEC 코드 지정 | SJT |
NEMA 플러그 구성 | 5-15P |
NEMA 리셉터클 구성 | 5-15R |
아울렛 수 | 10 |
상 | 1 |
플러그 유형 | NEMA 5-15P |
전원 표시 등 | 가능 |
리셉터클 유형 | NEMA 5-15R |
전압 | 120 |
폭 | 4" |
선박 중량 (kg) | 2.34 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 51.31 |
선박 폭 (cm) | 23.11 |
HS 코드 | 8537109070 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 아울렛 수 | 색상 | 게이지 / 도체 | 폭 | 높이 | 길이 | 맥스. 암페어 | NEMA 플러그 구성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL620-15 | 6 | 짙은 회색 | 12/3 | 2.5 " | 1.5 " | 12.5 " | 20 | 5-20P | ₩ 281,365 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.