그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 서지 보호 콘센트 스트립 |
색상 | 검정 |
코드 길이 | 12ft. |
깊이 | 1-21 / 64 " |
게이지 / 도체 | 14/3 |
학년 | 주거 |
주택 자재 | 플라스틱 |
Hz | 50/60 |
길이 | 11 11 / 16 " |
맥스. 암페어 | 15 |
맥스. 서지 전류 | 72kA |
의료 학년 | 아니 |
장착 스타일 | 열쇠 구멍 |
NEC 코드 지정 | SJT |
NEMA 플러그 구성 | 5-15P |
NEMA 리셉터클 구성 | 5-15R |
소음 감소 등급 NRR | 최대 20dB |
아울렛 수 | 7 |
변압기 콘센트 수 | 1 |
출구 중심 거리 | 29mm 표준, 33mm 최종 표준 및 변압기 |
전원 표시 등 | 가능 |
정격 줄 | 1080 |
전압 | 120 |
폭 | 2 3 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 0.82 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 34.8 |
HS 코드 | 8536308000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 색상 | 코드 길이 | 깊이 | Hz | 길이 | 장착 스타일 | 소음 감소 등급 NRR | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLP76MSG | 3 13 / 32 " | 쿨 그레이 | 6ft. | 1.5 " | 60 | 15 " | 벽 | 최대 40dB | ₩ 87,272 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.