TRIPP LITE SU6000RT4UHVHW 온라인 업 6kva 5.4kw 200/240va 단상
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | UPS 시스템 |
백업 시간 (절반 / 완전 부하) | 8.5 분 / 2 분 |
코드 길이 | 코드 없음 |
깊이 | 20.7 " |
유형 표시 | LCD |
녹색 인증 또는 기타 인정 | RoHs 지령 |
높이 | 6.8 " |
Hz | 50/60 |
현재 입력 | 31.9 |
입력 전압 | 200 / 240 VAC |
설치 | 랙 / 타워 |
NEMA 플러그 구성 | 5-15P |
NEMA 리셉터클 구성 | 해당 사항 없음 |
아울렛 수 | 0 |
콘센트 유형 | 고정 배선 |
Output Voltage | 200/208/220/230/240 VAC |
상 | 1 |
포트 | SNMPWEBCARD 용 슬롯 |
전력 정격 | 6kVA |
전송 시간 | 0 밀리 초 |
UPS 유형 | 온라인 |
와트 | 5.4kW |
폭 | 17.5 " |
선박 중량 (kg) | 81.65 |
선박 높이 (cm) | 32.26 |
선박 길이 (cm) | 73.91 |
선박 폭 (cm) | 59.94 |
HS 코드 | 8504408500 |
프로덕트 | 모델 | 설치 | 코드 길이 | 깊이 | NEMA 플러그 구성 | NEMA 리셉터클 구성 | 아울렛 수 | 콘센트 유형 | Output Voltage | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SU12KRT4UHW | 랙 / 타워 | 코드 없음 | 20.7 " | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 고정 배선 | 하드 와이어 | 200/208/220/230/240 VAC | ₩ 20,506,605 | ||
SU16KRTG | 랙 / 타워 | 코드 없음 | 25.8 " | 해당 사항 없음 | - | (8) IEC C19 | 하드 와이어 | 200/208/220/230/240 VAC | ₩ 28,782,757 | ||
SU16KRTHW | 랙 / 타워 | 코드 없음 | 25.8 " | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 고정 배선 | 하드 와이어 | 200/208/220/230/240 VAC | ₩ 27,180,650 | ||
SU20KRTG | 랙 / 타워 | 코드 없음 | 25.8 " | 해당 사항 없음 | - | (8) IEC C19 | 하드 와이어 | 200/208/220/230/240 VAC | ₩ 31,780,770 | ||
SU20KRTHW | 랙 / 타워 | 코드 없음 | 25.8 " | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 고정 배선 | 하드 와이어 | 200/208/220/230/240 VAC | ₩ 29,138,900 | ||
SU3000XL | 탑 | 10ft. | 20.5 " | L5-30피 | 5-15R, 5-20R, L5-30R | (4) 5-15R, (4) 5-20R, (1) L5-30R | (9) UPS / 서지 | 110 / 120 VAC | ₩ 4,196,010 | ||
SU10KRT3U | 랙 / 타워 | 코드 없음 | 25.8 " | 해당 사항 없음 | 해당 사항 없음 | 고정 배선 | 하드 와이어 | 120 / 208 / 240VAC | ₩ 19,591,337 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.