그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 서지 보호 콘센트 스트립 |
색상 | 회색 |
코드 길이 | 6ft. |
깊이 | 1.5 " |
학년 | 의료 |
주택 자재 | 금속 |
Hz | 50/60 |
길이 | 13.75 " |
맥스. 암페어 | 15 |
맥스. 서지 전류 | 19.5kA |
의료 학년 | 가능 |
장착 스타일 | 열쇠 구멍 |
NEMA 플러그 구성 | 직각 5-15P-HG |
NEMA 리셉터클 구성 | 5-15R-HG |
아울렛 수 | 6 |
변압기 콘센트 수 | 1 |
전원 표시 등 | 가능 |
정격 줄 | 1050 |
전압 | 120 |
폭 | 2.5 " |
선박 중량 (kg) | 1.04 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 38.35 |
선박 폭 (cm) | 15.49 |
HS 코드 | 8536308000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 의료 학년 | 색상 | 코드 길이 | 장착 스타일 | NEMA 플러그 구성 | NEMA 리셉터클 구성 | 폭 | 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPS610HGRA | 가능 | 회색 | 10ft. | 열쇠 구멍 | 직각 5-15P-HG | 5-15R-HG | 2.5 " | 1.5 " | ₩ 299,460 | ||
SPS-615-HG | 가능 | 백 | 15ft. | 열쇠 구멍 | ව්යවර්ථ සම්ප්රේෂණ හැකියාව: පතුවළට හැසිරවිය හැකි උපරිම ව්යවර්ථය මෙයයි. | 5-15R-HG | 2.5 " | 1.5 " | ₩ 272,457 | ||
아이소바 6 울트라 HG | - | 회색 | 15ft. | 여러 열쇠 구멍 | 5-15P | 5-15R | 3.5 " | 2.5 " | ₩ 305,235 | ||
아이소바 6 울트라 | 아니 | 회색 | 6ft. | 여러 열쇠 구멍 | 5-15P | 5-15R | 3.5 " | 2.5 " | ₩ 199,867 | ||
ISOTEL 6 울트라 | 아니 | 회색 | 6ft. | 여러 열쇠 구멍 | 5-15P | 5-15R | 3.5 " | 2.5 " | ₩ 227,290 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.