그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 서지 보호기 콘센트 스트립 |
A | 15.0 |
색상 | 백 |
지휘자 | 6/4 |
코드 길이 | 6ft. |
깊이 | 1.5 " |
주택 자재 | 금속 |
Hz | 60 |
길이 | 2.5 " |
맥스. 서지 전류 | 120kA |
의료 학년 | 가능 |
장착 스타일 | 나사 |
NEC 코드 지정 | SJT |
NEMA 리셉터클 구성 | 5-15R |
변압기 콘센트 수 | 4 |
출구 중심 거리 | 38.66mm |
전원 표시 등 | 가능 |
정격 줄 | 1410 |
전압 | 120 |
폭 | 13.75 " |
선박 중량 (kg) | 1.08 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.