항목 | 전자 공기 청정기 |
공기 흐름 | CFM 2000 |
코드 길이 | 6ft. |
깊이 | 7-1 / 8 " |
덕트 높이 | 17.875 " |
덕트 폭 | 22.5 " |
높이 | 24.25 " |
Hz | 60 |
산 | 도관 |
타입 | 덕트 장착 |
전압 | 120 |
와트 | 48 |
폭 | 24.88 " |
선박 중량 (kg) | 21.01 |
선박 높이 (cm) | 67.06 |
선박 길이 (cm) | 71.12 |
선박 폭 (cm) | 24.64 |
HS 코드 | 8421398090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.