TRIM LOK INC X275BT-100 고무 밀봉 직사각형 0.75인치 폭 100피트
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
항목 | 폼 고무 씰 접착제 |
백업 유형 | 폼 아크릴 |
길이 | 100ft. |
자재 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 |
전체 높이 | 0.5 " |
전체 폭 | 0.75 " |
스타일 | 직사각형의 |
UPC | 094715408459 |
선박 중량 (kg) | 3.13 |
선박 높이 (cm) | 56.13 |
선박 길이 (cm) | 54.1 |
선박 폭 (cm) | 15.49 |
HS 코드 | 4016100000 |
원산지 | US |
A. 화씨 -20~150도.
A. EPDM.
A. 3M 접착제는 만성 응력에 대한 높은 박리 저항성과 전단 저항성을 가지고 있습니다.
모델 | 백업 유형 | 길이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X103HT-25 | 감압 성 | 25ft. | 0.375 " | 0.625 " | 다중 리브 드 직사각형 | ₩ 38,290 | |
X103HT-100 | 감압 성 | 100ft. | 0.375 " | 0.625 " | 다중 리브 드 직사각형 | ₩ 129,902 | |
X103BT-25 | 폼 아크릴 | 25ft. | 0.375 " | 0.625 " | 다중 리브 드 직사각형 | ₩ 67,445 | |
X103BT-100 | 폼 아크릴 | 100ft. | 0.375 " | 0.625 " | 다중 리브 드 직사각형 | ₩ 235,217 | |
X103BT-500 | 폼 아크릴 | 500ft. | 0.375 " | 0.625 " | 다중 리브 드 직사각형 | ₩ 1,075,672 | |
X113HT-25 | 감압 성 | 25ft. | 0.188 " | 0.375 " | 다중 리브 드 직사각형 | ₩ 23,730 | |
X113HT-100 | 감압 성 | 100ft. | 0.187 " | 0.375 " | 다중 리브 드 직사각형 | ₩ 69,335 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.