항목 | 봉 |
색상 | 검정 |
가장자리에 적합 | 0.158 " |
다리 길이 | 0.433 " |
길이 | 328ft. |
자재 | 비닐 (PVC) |
최대 온도 | 150 학위 |
최소 온도 평가 | -20 화씨 |
전체 높이 | 0.433 " |
전체 폭 | 0.641 " |
스타일 | 정돈 |
선박 중량 (kg) | 12.54 |
선박 높이 (cm) | 18.8 |
선박 길이 (cm) | 56.39 |
선박 폭 (cm) | 57.15 |
HS 코드 | 3916200000 |
원산지 | US |
A.
A. 고무 가장자리 트림 씰과 같은 트림에는 가열되면 작업물에 달라붙는 핫멜트 접착제가 미리 도포되어 있습니다. 이러한 트림은 시간이 지남에 따라 트림이 느슨해지는 것을 방지하기 위해 설치 중에 적절하게 가열해야 합니다.
A. 328피트.
프로덕트 | 모델 | 다리 길이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DDA2513-328 | 0.426 " | 0.847 " | 0.433 " | ₩ 1,274,367 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.