항목 | 원격 제어 Keyfob |
배터리 | 포함 사항 |
배터리 용량 | 620 MAH |
배터리 수명 | 5 년 |
배터리 크기 | 3V 리튬 배터리 CR2450 |
높이 | 1" |
입력 전원 | (5) AAA 배터리 |
길이 | 2.75 " |
설치 | 잠금 장치의 후면 내부 하우징 |
작동 범위 | -10도에서 +50도 C |
타입 | Wireless |
폭 | 1.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 9.53 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8301406060 |
프로덕트 | 모델 | 배터리 용량 | 배터리 수명 | 배터리 크기 | 높이 | 입력 전원 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR-4B키FOB | 225 MAH | 3 년 | 3V 리튬 배터리 CR2032 | 1 / 2 " | 0.01mA | 2" | 1.12 " | ₩ 228,095 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.