그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전자 열쇠가없는 자물쇠 |
역수 | 1-11 / 16 " |
백셋 크기 (인치) | 2-3/4 |
배터리 수명 | 100,000 회 |
문 두께 | 1-3/8 to 1-7/8" |
이벤트 감사 추적 | 40,000 |
마감재 | 솔질 한 크롬 |
화재 등급 | 3 시간. |
함수 | 키 재정의가있는 항목 |
학년 | 1 |
손 | NH |
핸들 타입 | 직진 |
키잉 | ㅁㄴㅇㄹ |
키패드 | y |
맥스. 사용자 코드 | 2000 |
장착 스타일 | 원통 |
키 수 | 12 |
작동 온도 범위 | -31도 ~ 151도 F |
외부 높이 | 8" |
바깥 쪽 너비 | 3.25 " |
전원 | (5) AA 배터리 |
타입 | PIN / ID 카드 제어, 양면 |
날씨 저항 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 4.28 |
선박 높이 (cm) | 18.29 |
선박 길이 (cm) | 22.35 |
선박 폭 (cm) | 23.11 |
HS 코드 | 8301406030 |
원산지 | DO |
프로덕트 | 모델 | 작동 온도 범위 | 역수 | 배터리 수명 | 외부 높이 | 바깥 쪽 너비 | 전원 | 타입 | 문 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL1300 / 26D1 | -31F ~ + 151F | 1.625 " | 80,000 회 | 14.375 " | 1.75 " | (2) 배터리 | 좁은 스타일 | 1-3 / 4 " | ₩ 1,285,515 | ||
DL1200 / 26D1 | -31F ~ + 151F | 1.625 " | 100,000 회 | 14.375 " | 1.75 " | (2) 배터리 | 좁은 스타일 | 1-3 / 4 " | ₩ 1,211,717 | ||
PDL1300 / 26D1 | -31F ~ + 151F | - | 65,000 회 | 14.375 " | 1.75 " | (2) 배터리 | 좁은 스타일 | 1-3 / 4 " | ₩ 1,873,515 | ||
PL300026D | - | 2.75 " | 100,000 회 | - | - | 배터리 | ID 카드 제어 | 1-3/8 to 1-7/8" | ₩ 743,960 | ||
PL3000IC26D | - | 2.75 " | 100,000 회 | - | - | 배터리 | ID 카드 제어 | 1-3/8 to 1-7/8" | ₩ 725,935 | ||
PDL5300IC26D | -31도 ~ 151도 F | 1-11 / 16 " | 100,000 회 | 8" | 3.25 " | (5) AA 배터리 | PIN / ID 카드 제어, 양면 | 1-3/8 to 1-7/8" | ₩ 524,037 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.