항목 | 전자 열쇠가없는 자물쇠 |
역수 | 2-9 / 16 " |
백셋 크기 (인치) | 2-3/4 |
배터리 수명 | 100,000 회 |
문 두께 | 1-5/8 to 1-7/8" |
이벤트 감사 추적 | 1,600 |
마감재 | 솔질 한 크롬 |
화재 등급 | 3 시간. |
함수 | 키 재정의가있는 항목 |
학년 | 1 |
손 | NH |
핸들 타입 | 직진 |
안쪽 깊이 | 1-11 / 16 " |
내부 높이 | 8.25 " |
안쪽 너비 | 3.25 " |
키잉 | ㅁㄴㅇㄹ |
래치 전면 크기 | 1-1/8" x 2-1/4" |
맥스. 사용자 코드 | 300 |
장착 스타일 | 원통 |
키 수 | 12 |
작동 온도 범위 | -31도 ~ 151도 F |
외부 높이 | 8" |
바깥 쪽 너비 | 3.25 " |
전원 | (5) AA 배터리 |
시간 지정 입국 수당 | 5에서 15 초. |
타입 | 키패드 제어, 코드 만 |
날씨 저항 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 4.11 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 22.1 |
선박 폭 (cm) | 23.37 |
HS 코드 | 8301406030 |
원산지 | DO |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 함수 | 키잉 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DL3000 / 10B | 듀로노딕 | 키 재정의가있는 사무실 | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 1,438,325 | ||
DL3000IC / 10B | 듀로노딕 | 키 재정의가있는 사무실 | SFIC | ₩ 1,434,247 | ||
DL3000WPIC / 26D | 솔질 한 크롬 | 키 재정의가있는 항목 | SFIC | ₩ 1,456,630 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.