항목 | 욕실 수도꼭지 |
ADA 준수 | 가능 |
본체 재질 | 무연 주조 황동 |
연결 | 1/2 "MIPS |
배수 유형 | 팝업 |
수도꼭지 작동 | Manual |
흐름 출구 유형 | 화난 |
유량 | 1.20gpm |
핸들 타입 | 지레 |
높이 | 5.5 " |
장착 구멍 중심에서 중심까지 | 4" |
실장 형 | 표면 |
핸들 수 | 1 |
구멍 수 | 2 |
주거, 상업 | 주거 |
셰이프 | 직진 |
주둥이 길이 | 5 9 / 16 " |
온도 제어 | 아니 |
선박 중량 (kg) | 1.69 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.