항목 | 벌크 오일 저장 시스템 |
깊이 | 43 " |
프레임 마감 | 분말 코팅 |
프레임 재질 | 강철 |
높이 | 104 " |
탱크 용량 | 65 갤런 |
탱크 재질 | 파우더 코팅 동문 강 |
폭 | 76 " |
선박 중량 (kg) | 391.45 |
선박 높이 (cm) | 121.92 |
선박 길이 (cm) | 284.48 |
선박 폭 (cm) | 106.68 |
HS 코드 | 8479899899 |
원산지 | US |
A.
A. Trico 36782 fluid handling system comes with colour-coded labels and tags for identifying the oil type to ensure that the right lubricant is used in the right equipment.
A.
프로덕트 | 모델 | 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
36781 | 100 " | 54 " | ₩ 26,501,997 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.