TRICO 33452 기계 동기화 장치, 그리스 분배기, 125cc 용량, Exxon Unirex EP 2
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 기계 동기화 장치 |
생산 능력 | 125 참조 |
연결 | 3/8 "MNPT |
그리스 증점제 | 리튬 복합체 |
그리스 유형 | 엑손 유닉스 Ep 2 |
입력 전압 | 12-24 |
최대 작동 압력 | 800 년 Psi |
NLGI 등급 | 2 |
작동 압력 | 425의 PSI |
Output Voltage | 5 |
전원 표시 등 | 빨간불 |
전원 공급 장치 | VDC |
릴레이 박스 깊이 | 3.35 " |
릴레이 박스 높이 | 1.26 " |
릴레이 박스 폭 | 1.93 " |
타입 | 기계 동기화 장치 |
전선 길이 MSP 측면 | 3.54 " |
와이어 길이 전원 공급 장치 입력 | 2.28ft. |
와이어 길이 전원 공급 장치 출력 | 14.76ft. |
모델 | 타입 | 생산 능력 | 전원 공급 장치 | 그리스 유형 | NLGI 등급 | 그리스 증점제 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33458 | 기계 동기화 장치 | 125 참조 | VAC | 엑손 유닉스 Ep 2 | 2 | 리튬 복합체 | ₩ 668,682 | RFQ
|
33457 | 기계 동기화 장치 | 125 참조 | VAC | 모빌그리스 Xhp 222 | 2 | 리튬 복합체 | ₩ 668,682 | RFQ
|
33459 | 기계 동기화 장치 | 125 참조 | VAC | 모빌리스 Shc 100 | 2 | 리튬 복합체 | ₩ 676,284 | RFQ
|
33461 | 기계 동기화 장치 | 125 참조 | VAC | 모빌리스 Shc 220 | 2 | 리튬 복합체 | ₩ 676,284 | RFQ
|
33454 | 기계 동기화 장치 | 125 참조 | VDC | 모빌그리스 Fm 222 | 2 | 알루미늄 콤플렉스 | ₩ 624,974 | RFQ
|
33451 | 기계 동기화 장치 | 125 참조 | VDC | 모빌그리스 Xhp 222 | 2 | 리튬 복합체 | ₩ 619,346 | RFQ
|
33455 | 기계 동기화 장치 | 125 참조 | VDC | 모빌리스 Shc 220 | 2 | 리튬 복합체 | ₩ 624,974 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.