TRI-ARC WISS110242 강철 계단 장치, 95인치 상단 계단 높이, 톱니 모양의 계단 트레드
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 계단 단위 |
베이스 깊이 | 96 " |
등반 각 | 45 학위 |
색상 | 회색 |
난간 높이 | 38 " |
손잡이 포함 | 가능 |
부하 용량 | 450의 파운드 |
자재 | 강철 |
단계 수 | 10 |
전체 높이 | 133 " |
전체 폭 | 29 " |
단계 깊이 | 10 " |
스텝 폭 | 24 " |
최고 단계 높이 | 95 " |
트레드 패턴 | 톱니 모양 |
선박 중량 (kg) | 149.85 |
프로덕트 | 모델 | 전체 높이 | 베이스 깊이 | 색상 | 플랫폼 높이 | 단계 깊이 | 스텝 폭 | 트레드 패턴 | 난간 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAVSO23-AS | 5 피트 7 인치 ~ 6 피트 4 인치 | 8 '6 " | 회색 | 25 1/2 ~ 34 인치 | 1' | 3ft. | - | 36 " | ₩ 2,353,610 | ||
TAVSM34-AS | 5 피트 10 인치 ~ 6 피트 5 인치 | 8 '6 " | 회색 | 28 ~ 35 인치 | 1' | 3ft. | - | 36 " | ₩ 2,517,130 | ||
TAVSC34-AS | 5 피트 10 인치 ~ 6 피트 5 인치 | 8 '6 " | 회색 | 28 ~ 35 인치 | 1' | 3ft. | - | 36 " | ₩ 2,565,412 | ||
WISS106246 | 95 " | 58 " | 회색 | - | 10 " | 24 " | 천공 | 38 " | ₩ 1,523,165 | ||
WISS107246 | 104.5 " | 67.5 " | 회색 | - | 10 " | 24 " | 천공 | 38 " | ₩ 1,671,145 | ||
WISS108246 | 114 " | 77 " | 회색 | - | 10 " | 24 " | 천공 | 38 " | ₩ 1,578,815 | ||
WISS109246 | 123.5 " | 86.5 " | 회색 | - | 10 " | 24 " | 천공 | 38 " | ₩ 2,048,007 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.