TRI-ARC URTTP20 크로스오버 턴 플랫폼 62인치 전체 높이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 크로스 오버 턴 플랫폼 |
기본 너비 | 36 " |
바닥 폭 | 36 " |
색상 | 알류미늄 |
마감재 | 알루미늄 밀 |
난간 높이 | 42 " |
부하 용량 | 500의 파운드 |
자재 | 알류미늄 |
전체 높이 | 62 " |
전체 스팬 | 40 " |
플랫폼 깊이 | 40 " |
플랫폼 높이 | 20 " |
플랫폼 길이 | 40 " |
스팬 | 36 " |
스텝 폭 | 36 " |
밟다 | 톱니 모양 |
수직 클리어런스 | 17-1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 45.9 |
선박 높이 (cm) | 104.14 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
HS 코드 | 7326908560 |
모델 | 플랫폼 깊이 | 기본 너비 | 바닥 폭 | 플랫폼 높이 | 플랫폼 길이 | 밟다 | 색상 | 마감재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCT05246 | 30.5 " | 30 " | 30 " | 50 " | 30.5 " | 천공 | 노란색 | 파우더 코트 | ₩ 1,148,087 | RFQ
|
UCT06246 | 30.5 " | 30 " | 30 " | 60 " | 30.5 " | 천공 | 노란색 | 파우더 코트 | ₩ 1,130,482 | RFQ
|
UCT07246 | 30.5 " | 30 " | 30 " | 70 " | 30.5 " | 천공 | 노란색 | 파우더 코트 | ₩ 1,172,990 | RFQ
|
UCT08246 | 30.5 " | 30 " | 30 " | 80 " | 30.5 " | 천공 | 노란색 | 파우더 코트 | ₩ 1,214,255 | RFQ
|
UCT09246 | 30.5 " | 30 " | 30 " | 90 " | 30.5 " | 천공 | 노란색 | 파우더 코트 | ₩ 1,218,542 | RFQ
|
UCT05242 | 30.5 " | 30 " | 30 " | 50 " | 30.5 " | 톱니 모양 | 노란색 | 파우더 코트 | ₩ 1,150,362 | RFQ
|
UCT06242 | 30.5 " | 30 " | 30 " | 60 " | 30.5 " | 톱니 모양 | 노란색 | 파우더 코트 | ₩ 1,173,305 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.