항목 | 구성 가능한 크로스 오버 래더 |
기본 너비 | 35 " |
바닥 폭 | 35 " |
등반 각 | 90 학위 |
색상 | 알류미늄 |
마감재 | 알루미늄 밀 |
난간 높이 | 42 " |
부하 용량 | 500의 파운드 |
자재 | 알류미늄 |
단계 수 | 3 |
전체 높이 | 72 " |
플랫폼 깊이 | 10 " |
플랫폼 높이 | 30 " |
플랫폼 길이 | 10 " |
단계 깊이 | 2.5 " |
스텝 폭 | 36 " |
밟다 | 그립 스트럿 |
수직 클리어런스 | 27-1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 35.55 |
선박 높이 (cm) | 38.1 |
선박 길이 (cm) | 243.84 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
HS 코드 | 7326908560 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.