항목 | 구성 가능한 크로스 오버 래더 |
기본 너비 | 30 " |
바닥 폭 | 30 " |
등반 각 | 50 학위 |
색상 | 노란색 |
마감재 | 파우더 코트 |
난간 높이 | 42 " |
부하 용량 | 1000의 파운드 |
자재 | 강철 |
단계 수 | 4 |
전체 높이 | 92 " |
플랫폼 높이 | 40 " |
단계 깊이 | 10 " |
스텝 폭 | 24 " |
밟다 | 천공 |
수직 클리어런스 | 38 " |
선박 중량 (kg) | 105.75 |
선박 높이 (cm) | 81.28 |
선박 길이 (cm) | 304.8 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
HS 코드 | 7326908560 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 단계 수 | 전체 높이 | 플랫폼 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
UCL5005246 | 5 | 92 " | 50 " | ₩ 1,099,420 | RFQ
| |
UCL5006246 | 6 | 102 " | 60 " | ₩ 1,333,937 | RFQ
| |
UCL5007246 | 7 | 112 " | 70 " | ₩ 1,641,447 | RFQ
| |
UCL5008246 | 8 | 122 " | 80 " | ₩ 1,657,092 | RFQ
| |
UCL5009246 | 9 | 132 " | 90 " | ₩ 1,933,977 | RFQ
| |
UCL5003246 | 3 | 82 " | 30 " | ₩ 961,275 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.