항목 | 구성 가능한 크로스 오버 브리지 |
기본 너비 | 30 " |
바닥 폭 | 30 " |
색상 | 노란색 |
마감재 | 파우더 코트 |
난간 높이 | 42 " |
부하 용량 | 1000의 파운드 |
자재 | 강철 |
전체 높이 | 44 " |
전체 스팬 | 90 " |
플랫폼 깊이 | 20 " |
플랫폼 길이 | 20 " |
스팬 | 20 " |
밟다 | 톱니 모양 |
선박 중량 (kg) | 43.2 |
선박 높이 (cm) | 127 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.