TRI-ARC KDSR108242 회전 사다리 조립되지 않은 손잡이지주 플랫폼 80 인치 높이
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | Lockstep 롤링 사다리 |
작동 유형 | 락 스텝 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베이스 깊이 | 64 " |
기본 너비 | 35 " |
바닥 폭 | 35 " |
등반 각 | 56 학위 |
색상 | 회색 |
마감재 | 분말 코팅 |
난간 높이 | 36 " |
손잡이 포함 | 가능 |
부하 용량 | 450의 파운드 |
자재 | 강철 |
단계 수 | 8 |
전체 높이 | 116 " |
플랫폼 깊이 | 10 " |
플랫폼 높이 | 80 " |
플랫폼 폭 | 24 " |
단계 깊이 | 7" |
스텝 폭 | 24 " |
밟다 | 톱니 모양 |
선박 중량 (kg) | 95.25 |
선박 높이 (cm) | 48.26 |
선박 길이 (cm) | 243.84 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
HS 코드 | 7326908560 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 높이 | 베이스 깊이 | 기본 너비 | 플랫폼 높이 | 밟다 | 바닥 폭 | 등반 각 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDSR106246 | 96 " | 49 " | 35 " | 60 " | 천공 | 35 " | 56 학위 | Lockstep 롤링 사다리 | ₩ 1,336,160 | RFQ
| |
KDSR107246 | 106 " | 56 " | 35 " | 70 " | 천공 | 35 " | 56 학위 | Lockstep 롤링 사다리 | ₩ 1,428,227 | RFQ
| |
KDSR108246 | 116 " | 64 " | 35 " | 80 " | 천공 | 35 " | 56 학위 | Lockstep 롤링 사다리 | ₩ 1,751,470 | RFQ
| |
KDSR109246 | 126 " | 71 " | 35 " | 90 " | 천공 | 35 " | 56 학위 | Lockstep 롤링 사다리 | ₩ 1,866,900 | RFQ
| |
KDSR110246 | 136 " | 76 " | 35 " | 100 " | 천공 | 35 " | 56 학위 | Lockstep 롤링 사다리 | ₩ 1,957,602 | RFQ
| |
KDSR111246 | 146 " | 84 " | 35 " | 110 " | 천공 | 35 " | 56 학위 | Lockstep 롤링 사다리 | ₩ 2,118,585 | RFQ
| |
KDSR112246 | 156 " | 90 " | 35 " | 120 " | 천공 | 35 " | 56 학위 | Lockstep 롤링 사다리 | ₩ 2,271,570 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.