항목 | 롤링 사다리 |
작동 유형 | 풋 페달 |
조립 / 미 조립 | 미 조립 |
베이스 깊이 | 104 " |
기본 너비 | 39 " |
바닥 폭 | 40 " |
등반 각 | 56 학위 |
색상 | 회색 |
마감재 | 분말 코팅 |
난간 높이 | 36 " |
손잡이 포함 | 가능 |
부하 용량 | 450의 파운드 |
자재 | 강철 |
단계 수 | 14 |
전체 높이 | 176 " |
플랫폼 깊이 | 10 " |
플랫폼 높이 | 140 " |
플랫폼 폭 | 24 " |
단계 깊이 | 7" |
스텝 폭 | 24 " |
밟다 | 천공 |
선박 중량 (kg) | 201.6 |
선박 높이 (cm) | 48.26 |
선박 길이 (cm) | 414.02 |
선박 폭 (cm) | 104.14 |
HS 코드 | 7326908560 |
원산지 | US |
모델 | 베이스 깊이 | 기본 너비 | 바닥 폭 | 단계 수 | 전체 높이 | 플랫폼 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDED108246 | 64 " | 34 " | 35 " | 8 | 116 " | 80 " | ₩ 2,072,735 | RFQ
|
KDED110246 | 76 " | 34 " | 35 " | 10 | 136 " | 100 " | ₩ 2,459,835 | RFQ
|
KDED111246 | 84 " | 34 " | 35 " | 11 | 146 " | 110 " | ₩ 2,476,232 | RFQ
|
KDED112246 | 90 " | 34 " | 35 " | 12 | 156 " | 120 " | ₩ 2,769,707 | RFQ
|
KDED113246 | 97 " | 39 " | 40 " | 13 | 166 " | 130 " | ₩ 2,828,455 | RFQ
|
KDED115246 | 111 " | 39 " | 40 " | 15 | 186 " | 150 " | ₩ 3,241,980 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.