항목 | 케이블 호이스트 구조 키트 |
케이블 직경 | 5 / 16 " |
케이블 길이 | 60ft. |
마감재 | 아연 도금 |
손잡이 길이 | 25 1/2 인치 ~ 41 1/4 인치 |
후크 열기 | 1" |
리프팅 용량 | 2000의 파운드 |
자재 | 아연 도금 강판 |
용량 | 4000의 파운드 |
래칫 휠 장치 | 유압 작동 |
선박 중량 (kg) | 43.09 |
선박 높이 (cm) | 16.51 |
선박 길이 (cm) | 54.61 |
선박 폭 (cm) | 31.75 |
HS 코드 | 8425190000 |
원산지 | FR |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.