그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 데이터 로깅 온도계 |
경보 | 저 높은 |
배터리 타입 | AAA 알칼리성 |
교정 인증서 | NIST 추적 가능 (R) |
케이스 재질 | ABS |
코드 길이 | 10ft. |
깊이 | 3 / 4 " |
숫자 크기 | 1 / 2 " |
디스플레이 | LCD |
높이 | 4.25 " |
메모리 | 최소 최대 |
설치 | 마그네틱 띠, 후크 앤 루프 테이프 또는 플립형 스탠드 |
온도 정확성 | +/- 0.25도 |
온도. 범위 | -50도 ~ 70도 |
온도 해결 | 0.01 학위 |
폭 | 2.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.48 |
선박 높이 (cm) | 9.4 |
선박 길이 (cm) | 25.91 |
선박 폭 (cm) | 9.4 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.