항목 | 온도 습도 측정기 |
배터리 타입 | 9V 알카라인 |
교정 인증서 | NIST |
코드 길이 | 40 " |
데이터 보류 | 가능 |
데이터 로깅 | 1000 포인트 |
이슬점 범위 | -13.5도 ~ 120.1도 F |
디스플레이 | 1-3 / 8 "높이 |
습도 정확도 | +/- 2 % RH 중간 범위, 그렇지 않으면 +/- 4 % |
습도 해상도 | 0.0001 |
인터페이스 | USB |
메모리 | 최소 최대 |
프로브 Dia. | 2 / 3 " |
프로브 길이 | 8" |
상대 습도 범위 | 10 %까지 95 |
평균응답시간 | 1 초. |
온도 정확성 | +/- 1도 C (0 ~ 40도 C), 그렇지 않으면 +/- 2도 C |
온도. 범위 | 32도에서 122도까지 |
온도 해결 | 0.1 학위 |
선박 중량 (kg) | 0.95 |
선박 높이 (cm) | 25.15 |
선박 길이 (cm) | 28.7 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 9025803500 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.