항목 | 이슬점 측정기 |
자동 종료 | 가능 |
배터리 타입 | 9V |
교정 인증서 | NIST |
코드 길이 | 36 " |
데이터 보류 | 가능 |
이슬점 범위 | 0 ~ 50도 F |
디스플레이 | 듀얼 1-1 / 8 "하이 LCD |
습도 정확도 | +/- 2 % RH 중간 범위, 그렇지 않으면 +/- 4 % |
습도 해상도 | 0.1% |
인터페이스 | RS-232 |
메모리 | 최소 최대 |
프로브 Dia. | 7 / 10 " |
프로브 길이 | 8.5 " |
상대 습도 범위 | 10 %까지 95 |
센서 유형 | 폴리머 필름 |
온도 정확성 | +/- 10도 ~ 40도 C, 그렇지 않으면 +/- 2 C |
온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 199.9도 |
온도 해결 | 0.1도 F |
선박 중량 (kg) | 1.18 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 42.55 |
선박 폭 (cm) | 26.04 |
HS 코드 | 9025803500 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.