그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 문 가까이 |
팔 재질 | 단조 스틸 |
팔 타입 | 쿠쉬 |
더 가까운 성능 | 표준 의무 |
더 가까운 유형 | 랙 및 피니언 |
폐쇄 작동 모드 | 유압 |
색상 | 검정 |
문 나눠 | 손이없는 |
외부 문 너비 | 42 " |
마감재 | 그린 |
하우징 높이 | 3 ~ 5 인치 |
내부 문 너비 | 48 " |
맥스. 문 열기 | 90도에서 180도까지 |
장착 스타일 | 평행 팔 |
에서 제공 | 유압 / 스프링 |
벽에서 투영 | 5" |
봄 크기 | 1에서 6까지 조정 가능 |
선박 중량 (kg) | 3.15 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8302413000 |
모델 | 팔 타입 | 색상 | 마감재 | 장착 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TDC-40CUSH-듀로 | 쿠쉬 | 검정 | 그린 | 평행 팔 | ₩ 466,042 | |
TDC-40DA-알룸 | 지발 | 알류미늄 | 공단 | 표준 암 | ₩ 383,337 | |
TDC-40DA-듀로 | 지발 | 검정 | 그린 | 표준 암 | ₩ 383,337 | |
TDC-40-듀로 | ㅁㄴㅇㄹ | 검정 | 그린 | 세 배 포장 | ₩ 372,190 | |
TDC-40HCUSH-알룸 | 홀드 오픈 / 쿠시 | 알류미늄 | 공단 | 평행 팔 | ₩ 456,172 | |
TDC-40-알룸 | ㅁㄴㅇㄹ | 알류미늄 | 공단 | 세 배 포장 | ₩ 372,190 | |
TDC-40CUSH-ALUM | 쿠쉬 | 알류미늄 | 공단 | 평행 팔 | ₩ 466,042 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.