그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 합자 방지 잠금 |
역수 | 2.75 " |
마감재 | 새틴 스테인리스 |
화재 등급 | 3 시간. |
학년 | 1 |
핸들 타입 | 지레 |
주요 재료 | 황동 |
키 유형 | 다른 |
키홈 유형 | 슐라게 SC4 |
Lockset 기능 | 교실, 개인 정보 보호 |
키 수 | 2 |
필요한 문 두께 | 1.75 " |
스트라이크 딤. | 1-1/4" x 4-7/8" |
스트라이크 유형 | ASA |
스타일 | MRXL 로즈 |
전압 | 없음 |
선박 중량 (kg) | 3.6 |
선박 높이 (cm) | 13.02 |
선박 길이 (cm) | 27.31 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 스트라이크 유형 | 마감재 | 함수 | 스타일 | 항목 | 주요 재료 | 키홈 유형 | 위치 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRX-SL-01-32D | ASA | 새틴 스테인리스 | 통로 | 클러치 레버 | Antiligature 장붓 구멍 잠금 장치 | 니켈은 | Schlage "C" | 기관, 의료, 학교 | ₩ 1,602,720 | ||
MRX-SL-19-32D | ASA | 새틴 스테인리스 | 개인정보보호 | 클러치 레버 | Antiligature 장붓 구멍 잠금 장치 | 니켈은 | Schlage "C" | 기관, 의료, 학교 | ₩ 1,537,410 | ||
MRX-SL-04-32D | ASA | 새틴 스테인리스 | 입구 / 사무실 | 클러치 레버 | Antiligature 장붓 구멍 잠금 장치 | 니켈은 | Schlage "C" | Commercial | ₩ 1,604,050 | ||
MRX-SL-05-32D | ASA | 새틴 스테인리스 | 교실 | 클러치 레버 | Antiligature 장붓 구멍 잠금 장치 | 니켈은 | Schlage "C" | 학교 | ₩ 1,705,410 | ||
MRX-SL-07-32D | ASA | 새틴 스테인리스 | 저장실 | 클러치 레버 | Antiligature 장붓 구멍 잠금 장치 | 니켈은 | Schlage "C" | 기관, 의료, 학교 | ₩ 1,620,115 | ||
MRX-SL-02-630 | ASA | 새틴 스테인리스 | - | MRXL 로즈 | 합자 방지 잠금 | 황동 | 슐라게 SC4 | - | ₩ 1,537,410 | ||
MRX-SL-20-630 | ASA | 새틴 스테인리스 | - | MRXL 로즈 | 합자 방지 잠금 | 황동 | 슐라게 SC4 | - | ₩ 1,647,660 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.