항목 | 쓰레기통에 단계 |
생산 능력 | 13 갤런 |
색상 | 공단 |
컨테이너 유형 | 에 단계 |
지름 | 16 " |
마감재 | 매트 |
높이 | 27.75 " |
실내 / 실외 | 옥내의 |
길이 | 18 " |
자재 | 스테인리스 스틸 / 플라스틱 |
셰이프 | 일주 |
탑 디자인 | 자기 결산 |
탑 타입 | 자기 결산 |
폭 | 16 " |
선박 중량 (kg) | 9.83 |
선박 높이 (cm) | 73.66 |
선박 길이 (cm) | 41.15 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
HS 코드 | 7323930080 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.