항목 | 퇴비화 가능한 캔 라이너 |
롤 / 팩당 가방 | 100 |
생산 능력 | 40 ~ 45 갤런 |
색상 | 녹색 색조 |
높이 | 46 " |
길이 | 46 " |
자재 | 선형 저밀도 폴리에틸렌 |
맥스. 하중 | 65의 파운드 |
패키지 구성 | 코어리스 롤 |
봉 | 별 |
강도 등급 | 엑스트라 헤비 |
두께 | 1만 |
폭 | 40 " |
선박 중량 (kg) | 7.86 |
선박 높이 (cm) | 10.67 |
선박 길이 (cm) | 43.18 |
선박 폭 (cm) | 28.45 |
HS 코드 | 3923210095 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.