항목 | 퍼니스 브러쉬 |
브러시 직경 | 1/2 x 1 " |
브러쉬 길이 | 7" |
채우기 유형 | 천연 강모 |
Dia를 처리하십시오. | 1/4 인치 |
손잡이 길이 | 29 " |
핸들 타입 | 나무와 꼬인 와이어 |
전체 길이 | 36 " |
타입 | 단일 나선형 / 단일 스템 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 91.95 |
선박 폭 (cm) | 2.03 |
HS 코드 | 9603908050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 브러시 직경 | 브러쉬 길이 | 채우기 유형 | 손잡이 길이 | 핸들 타입 | 항목 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ECX6 | 2" | 6" | 억센 털 | 18 " | 나무와 꼬인 와이어 | 냉장고 코일 브러시 | 24 " | ₩ 19,425 | ||
3ECX7 | 2-1 / 4 " | 7" | 폴리 | 17 " | 나무와 꼬인 와이어 | 냉장고 코일 브러시 | 24 " | ₩ 18,217 | ||
3ECX8 | 3/4 x 1-1/2" | 12 " | 인조 | 15 " | 활기 없는 | 냉장고 코일 브러시 | 28 " | ₩ 21,175 | ||
3ECX9 | 3/4 x 1-1/2" | 12 " | 폴리 | 22 " | 나무와 꼬인 와이어 | 냉장고 코일 브러시 | 28 " | ₩ 21,175 | ||
3ECY4 | 1 ~ 2 인치 | 7" | 천연 강모 | 35 " | 1 "링이있는 와이어 핸들 | 퍼니스 브러쉬 | 42 " | ₩ 21,787 | ||
3ECY5 | 1 ~ 2 인치 | 7" | 천연 강모 | 14 " | 1 "링이있는 와이어 핸들 | 퍼니스 브러쉬 | 21 " | ₩ 20,352 | ||
3ECY6 | 1/2 x 1 " | 7" | 천연 강모 | 14 " | 나무와 꼬인 와이어 | 퍼니스 브러쉬 | 21 " | ₩ 20,947 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.