TOUGH GUY 3ANT2 유틸리티 욕조 15갤런 아연 도금 강판
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유틸리티 욕조 |
물통 / 통 Dia. | 22 " |
생산 능력 | 15 갤런 |
색상 | 은 |
컬러 코딩 시스템 | 아니 |
높이 | 11 " |
길이 | 22 " |
자재 | 아연 도금 강판 |
셰이프 | 일주 |
폭 | 22 " |
선박 중량 (kg) | 2.13 |
선박 높이 (cm) | 27.94 |
선박 길이 (cm) | 55.37 |
선박 폭 (cm) | 55.37 |
HS 코드 | 7323999080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 물통 / 통 Dia. | 생산 능력 | 지름 | 높이 | 길이 | 자재 | 셰이프 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ANR9 | 17.5 " | 17.5 " | 9.3 갤런 | - | 11.5 " | 17.5 " | 아연 도금 강판 | 일주 | ₩ 53,952 | ||
3ANT1 | 20.5 " | 20-13 / 64 " | 11 갤런 | - | 11 " | 20.5 " | 아연 도금 강판 | 일주 | ₩ 61,617 | ||
3ANT3 | 24 " | 24 " | 17 갤런 | - | 11.5 " | 24 " | 아연 도금 강판 | 일주 | ₩ 84,385 | ||
3ANT4 | 13 " | 22 " | 5.5 갤런 | - | 7.25 " | 22 " | 아연 도금 강판 | 타원 | ₩ 65,485 | ||
3ANT5 | 11 " | 19 " | 4 갤런 | - | 6" | 22 " | 아연 도금 강판 | 타원 | ₩ 50,277 | ||
3ANT6 | 11 " | 15.5 " | 2 갤런 | - | 6" | 19 " | 아연 도금 강판 | 타원 | ₩ 39,252 | ||
3ANT7 | 16.5 " | 31.75 " | 16 갤런 | - | 10 " | 31.75 " | 아연 도금 강판 | 타원 | ₩ 130,042 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.